BALDOR MOTOR CL3516TM Μονοφασικός κινητήρας, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 Hp, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6QFF

BALDOR MOTOR CL3516TM Μονοφασικός κινητήρας, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 Hp, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QFF Μοντέλο: CL3516TM

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,739.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές8.7-7.9
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή13.1 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου6.04 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.22 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση1
Συντελεστής ισχύος99
RPM1740
Θερμ. Αύξηση93 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3535LC
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 17.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 12.2 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 58.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR CL3403 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hp, 60 Hz, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QER CL3403----57-1725-€744.94
BALDOR MOTOR CL3405 Μονοφασικός κινητήρας, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-€742.74
BALDOR MOTOR CL3501 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FΤ. 3360Y172583 βαθμοί Κελσίου€777.47
BALDOR MOTOR CL3503 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FΤ.572M345084 βαθμοί Γ€769.01
BALDOR MOTOR CL3504 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FΤ.566Y172577 βαθμοί Γ€900.86
BALDOR MOTOR CL3506 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FΤ. 7574U345092 βαθμοί Γ€846.90
BALDOR MOTOR CL3507 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FΤ. 7578T172589 βαθμοί Κελσίου€1,072.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CL3516TM Μονοφασικός κινητήρας, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 Hp, TEFC, 145TC Frame
€1,739.98 /μονάδα