BALDOR MOTOR CDP3440-V24 Μόνιμος μαγνήτης DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PBT

BALDOR MOTOR CDP3440-V24 Μόνιμος μαγνήτης DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6PBT Μοντέλο: CDP3440-V24

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,625.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC μόνιμος μαγνήτης κινητήρα
Ρεύμα οπλισμού29.4
Τάση οπλισμού24
ΒάσηRG
Βούρτσες2 / BP5104BV01
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
HP. 75
ΜόνωσηH
ΒάσηF1
Παραγωγή. 75
ΑναθεώρησηF
RPM1800
Χαρακτηριστικά3424P
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP0111L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούΑναθεώρησηΧαρακτηριστικάΤάσηΒούρτσεςΠερίφραξηΤιμή
BALDOR MOTOR CDP3410-V12 Μόνιμος μαγνήτης DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBH CDP3410-V12. 2522.512C3416P122 / BP5104BV01ΔΕΔ€2,233.52
BALDOR MOTOR CDP3410-V24 Μόνιμος μαγνήτης DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBJ CDP3410-V24. 2510.624B3416P242 / BP5104BV01ΔΕΔ€2,117.28
BALDOR MOTOR CDP3420-V12 Μόνιμος μαγνήτης DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBK CDP3420-V12. 3328.612C3416P122 / BP5104BV01ΔΕΔ€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3420-V24 Μόνιμος μαγνήτης DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBL CDP3420-V24. 33313.624E3416P242 / BP5104BV01ΔΕΔ€2,337.45
BALDOR MOTOR CDP3430-V12 Μόνιμος μαγνήτης DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01ΔΕΔ€2,540.03
BALDOR MOTOR CDP3430-V24 Μόνιμος μαγνήτης DC Motor, 24V, 1800 RPM 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01ΔΕΔ€2,422.01
BALDOR MOTOR CDP3440-V12 Μόνιμος μαγνήτης DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PBR CDP3440-V12. 756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC€3,646.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3440-V24 Μόνιμος μαγνήτης DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Frame
€3,625.06 /μονάδα