Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDOR MOTOR BSM80N-175AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 4000 RPM, TENV, D100D Πλαίσιο | AJ6NYE

BALDOR MOTOR BSM80N-175AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 4000 RPM, TENV, πλαίσιο D100D

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NYE Μοντέλο: BSM80N-175AA
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
€3,018.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒοηθητικό μοτέρ
Μέγιστη. Ρεύμα7.69
Μέγιστη. Ροπή58.41 (6.6)
Αριθμός Πολωνών04
Αντίσταση9.53
Ταχύτητα1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)19.21
Μήκος πλοίου (cm)41.59
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συν. Stall Torque lb-in (nm): 15.05 (1.7)
    • Αδράνεια lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00081 (0.91449)
    • Σταθερή ροπή (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 7.59 / 0.857627
    • Σταθερή τάση (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 51.88

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΑριθμός ΠολωνώνΑντίστασηΤιμή
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€5,030.62
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€6,697.50
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 1200 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€6,909.37
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€8,130.00
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR BSM80N-175AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 4000 RPM, TENV, πλαίσιο D100D
€3,018.75 /μονάδα