BALDOR MOTOR BL3518 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6NWB

BALDOR MOTOR BL3518 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NWB Μοντέλο: BL3518

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,699.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές7.4/3.7
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή4.13 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.8 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος66
ΑναθεώρησηAA
RPM1725
Θερμ. Αύξηση77 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3421L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.65 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 3.6 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 16.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάξηHPΤιμή
BALDOR MOTOR BL3507 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56Y Frame | AJ6NVZ BL3507788.4/4.25.7 LB-FΤR89 βαθμοί Κελσίου3428LCF. 75€2,300.16
BALDOR MOTOR BL3510 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56Y Frame | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FΤ-104 βαθμοί Γ3528LF1€2,434.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR BL3518 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame
€1,699.20 /μονάδα