BALDOR MOTOR BL3507 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56Y Frame | AJ6NVZ

BALDOR MOTOR BL3507 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56Y Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NVZ Μοντέλο: BL3507

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,300.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές8.4/4.2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή5.7 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου2.25 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος6 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.8 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 75
Φάση1
Συντελεστής ισχύος78
ΑναθεώρησηR
RPM1725
Θερμ. Αύξηση89 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3428LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)26.35
Μήκος πλοίου (cm)66.52
Πλάτος πλοίου (cm)28.42
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 6.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 24.7 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάξηHPΤιμή
BALDOR MOTOR BL3510 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56Y Frame | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FΤ-104 βαθμοί Γ3528LF1€2,434.56
BALDOR MOTOR BL3518 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6NWB BL3518667.4/3.74.13 LB-FΤAA77 βαθμοί Γ3421LB.5€1,699.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR BL3507 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56Y Frame
€2,300.16 /μονάδα