BALDOR MOTOR ANFL3504M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 48YZ Frame | AJ6NUK

BALDOR MOTOR ANFL3504M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 48YZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6NUK Μοντέλο: ANFL3504M

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€973.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές7.4/3.7
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή1 LB-ΙΝ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα48YZ
Ροπή πλήρους φορτίου120 LB-ΙΝ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18,1 # 16 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.79 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος66
ΑναθεώρησηY
RPM1725
Χαρακτηριστικά3421L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 1 LB-IN
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 1 LB-IN
    • Εκκίνηση ρεύματος: 1 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάκορνίζαHPΤιμή
BALDOR MOTOR ANFL3501M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 48YZ Frame | AJ6NUJ ANFL3501Μ606/32.95 LB-FΤY73 βαθμοί Γ3414L48YZ. 33€867.84
BALDOR MOTOR ANFL3507M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 48YZ Frame | AJ6NUL ANFL3507Μ808.2/4.15.7 LB-FΤAB81 βαθμοί Κελσίου3428LC48YZ. 75€1,210.52
BALDOR MOTOR ANFL3510M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56YZ Frame | AJ6NUM ANFL3510Μ7811.8/5.97.19 LB-FΤA99 βαθμοί Γ3528L56YZ1€1,336.26
BALDOR MOTOR ANFL3514M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56YZ Frame | AJ6NUN ANFL3514Μ7318/914.5 LB-FΤS-3532LC56YZ1.5€2,078.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3504M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 48YZ Frame
€973.44 /μονάδα