BALDOR MOTOR ANFL3510M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56YZ Frame | AJ6NUM

BALDOR MOTOR ANFL3510M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56YZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NUM Μοντέλο: ANFL3510M

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,336.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές11.8/5.9
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή7.19 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56YZ
Ροπή πλήρους φορτίου2.99 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.48 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος78
ΑναθεώρησηA
RPM1725
Θερμ. Αύξηση99 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3528L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 9.56 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 5.65 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 42.3 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάκορνίζαHPΤιμή
BALDOR MOTOR ANFL3501M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 48YZ Frame | AJ6NUJ ANFL3501Μ606/32.95 LB-FΤY73 βαθμοί Γ3414L48YZ. 33€867.84
BALDOR MOTOR ANFL3504M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 48YZ Frame | AJ6NUK ANFL3504Μ667.4/3.71 LB-ΙΝY-3421L48YZ.5€973.44
BALDOR MOTOR ANFL3507M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 48YZ Frame | AJ6NUL ANFL3507Μ808.2/4.15.7 LB-FΤAB81 βαθμοί Κελσίου3428LC48YZ. 75€1,210.52
BALDOR MOTOR ANFL3514M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56YZ Frame | AJ6NUN ANFL3514Μ7318/914.5 LB-FΤS-3532LC56YZ1.5€2,078.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3510M Auger Drive Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56YZ Frame
€1,336.26 /μονάδα