Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

B & P MANUFACTURING 8023-056 Wheels, 600 Lbs Cap., 10 x 3 Inch Size Polypropylene Hub | AB7YEU 24L325

B & P MANUFACTURING 8023-056 Wheels, 600 Lbs Cap., 10 x 3 Inch Hub πολυπροπυλενίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YEU Πρότυπο: 8023-056Σταυρός: 24L325
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
€71.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχοί χειρός
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαΓκρί
Ταιριάζει στον άξονα5 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΓκρί
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΠολυπροπυλένιο
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης3-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Ελαστικό Rim Dia.8-3 / 4 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα10x3.5
Πάχος ελαστικών3"
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧωρητικότηταΧρώμαΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούφινίρισμαΦινίρισμα πλαισίουΤιμή
B & P MANUFACTURING 8023-053 Wheels, 600 Lbs Cap., 10 x 2-1/8 Inch Size, Proflex Πολυπροπυλένιο Hub | AB7YEV 24L326 8023-053---Λείος10 "2.125 "ΓκρίΣκούρο γκρίζο€55.79
B & P MANUFACTURING 8023-054 Wheels, 600 Lbs Cap., 8 x 2-1/8 Inch Size, Proflex Πολυπροπυλένιο Hub | AB7YEW 24L327 8023-054---Λείος8ft.2.125 "ΓκρίΓκρί€50.09
B & P MANUFACTURING 8023-030 Wheels, 600 Lbs Cap., 10 x 3.5 Inch Size, 2 Pc. Steel Hub, 4 Ply Pneumatic | AB7YEX 24L328 8023-030---Πλευρωτός10 "3.5 "ΑσημένιοΑσημένιο€65.35
B & P ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8023-001 Τροχοί, χωρητικότητα 500 Lbs, μέγεθος 10 x 2.5 ίντσες, Πλαστικός κόμβος 1 τεμ., Ημιπνευματικός | CE8RFD 8023-00110 "x 2.5"500 lbs.------€35.42
RFQ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ B & P 8023-007 Τροχοί, Χωρητικότητα 500 λίβρες, Μέγεθος 8 x 2.5 ίντσες, Χαλύβδινο κέντρο 2 Pc, Πνευματικός | CE8RFE 8023-0078 "x 2.5"500 lbs.------€43.96
RFQ
B & P ΠΑΡΑΓΩΓΗ 8023-009 Τροχοί, 600 Lbs Cap., 10 x 3 Inch Size, 1 Pc. Πλήμνη χάλυβα | CE8RFF 8023-00910 "x 3"600 lbs.------€62.94
RFQ
B & P MANUFACTURING 8023-026 Wheels, 600 Lbs Cap., 8 x 2 Inch Size High Performance, Grey Non-Marking | CE8RFJ 8023-0268 "x 2"600 lbs.Γκρί-----€30.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B & P MANUFACTURING 8023-056 Wheels, 600 Lbs Cap., 10 x 3 Inch Hub πολυπροπυλενίου
€71.47 /μονάδα