B&K PRECISION XLN6024-GL Dc Τροφοδοτικό 0-60v 0-24a Gpib Lan | AC6VDK 36J778

B&K PRECISION Τροφοδοτικό XLN6024-GL Dc 0-60v 0-24a Gpib Lan

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VDK Μοντέλο: XLN6024-GLCross Ref: 36J778

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,243.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
σύνδεσηUSB, RS485, GPIB, LAN
Τρέχοντα όρια0% σε 100%
DisplayΟθόνη VFD
Συχνότητα εισόδου47 - 63 Hz
Τάση Εισόδου100-240 VAC
Γραμμή κανονισμούΛιγότερο από ή ίσο με 4 mA
Κανονισμός γραμμικών βολτΛιγότερο από ή ίσο με 6 mV
Κανονισμός φόρτωσηςΛιγότερο από ή ίσο με 8 mV
Τύπος μετρητήΨηφιακό
Ρεύμα εξόδου0-24 Α
Βολτ εξόδου (DC)0 60-V
ΑπάτηΛειτουργία OVP, OCP, OPP και Key-Lock
Κανονισμός Ripple VoltsΛιγότερο από ή ίσο με 6 mVrms / Λιγότερο από ή ίσο με 70 mVpp

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8504409540
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΡεύμα εξόδουΤιμή
B&K PRECISION XLN3640 Dc Τροφοδοτικό 0-36v 0-40a Usb Rs485 | AC6VDG 36J775 XLN3640USB, RS4850-40 Α€3,704.12
B&K PRECISION XLN3640-GL Dc Τροφοδοτικό | AC6VDH 36J776 XLN3640-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-40 Α€4,230.98
B&K PRECISION XLN6024 Dc Τροφοδοτικό 0-60v 0-24a Usb Rs485 | AC6VDJ 36J777 XLN6024USB, RS4850-24 Α€3,717.08
B&K PRECISION XLN8018 Dc Τροφοδοτικό 0-80v 0-18a Usb Rs485 | AC6VDL 36J779 XLN8018USB, RS4850-18 Α€3,717.08
B&K PRECISION XLN8018-GL Dc Τροφοδοτικό 0-80v 0-18a Gpib Lan | AC6VDM 36J780 XLN8018-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-18 Α€4,316.60
B&K PRECISION XLN10014 Dc Τροφοδοτικό 0-100v 0-14.4a Usb Rs485 | AC6VDN 36J781 XLN10014USB, RS4850-14.4 Α€3,700.42
B&K PRECISION XLN10014-GL DC Τροφοδοτικό 0-100v 0-14.4a Gpib Lan | AC6VDP 36J782 XLN10014-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-14.4 Α€4,227.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION Τροφοδοτικό XLN6024-GL Dc 0-60v 0-24a Gpib Lan
€4,243.93 /μονάδα