Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-470-3.3 Rivet Nut, 9.91mm Διάμετρος φλάντζας, M4 X 7 Size Thread, 11.94mm Length, 6.75mm Drill Size, 25PK | CG6LZY 444P31

AVK ALA1-470-3.3 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 9.91 mm, μέγεθος κλωστής M4 X 7, μήκος 11.94 mm, μέγεθος τρυπανιού 6.75 mm, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6LZY Μοντέλο: ALA1-470-3.3Σταυρός: 444P31

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€19.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.6.73 mm
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x7
Μέγεθος τρυπανιού6.75 mm
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.9.91 mm
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip2.00mm να 3.30mm
Επικεφαλής Ντία.9.91 mm
Ύψος κεφαλιού0.76 mm
Μέγεθος τρύπας6.75 mm
Μήκος11.94 "
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-470-3.3 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 9.91 mm, μέγεθος κλωστής M4 X 7, μήκος 11.94 mm, μέγεθος τρυπανιού 6.75 mm, 25 PK
€19.91 /πακέτο