AUTOQUIP STN-048-0440-DW Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, διπλό πλάτος, 84 ίντσες μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 44000 lbs | CG6BYZ

AUTOQUIP STN-048-0440-DW Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, διπλό πλάτος, 84 ίντσες μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 44000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BYZ Μοντέλο: STN-048-0440-DW

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης84 "
Πλάτος βάσης84 "
Χωρητικότητα φορτίου44000 lbs.
Χαμηλό ύψος18.875 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας102 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας84 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας96 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας84 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων4
Χρόνος58 sec.
Διάρκεια ταξιδιού48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3735
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0300-DW, διπλό πλάτος, μέγιστο 84 ιντσών. Πλάτος πλατφόρμας, 30000 lbs Χωρητικότητα | CG6BWW STN-012-0300-DW584 "60 "13 sec.30000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0400-DW, διπλό πλάτος, μέγιστο 84 ίντσες. Πλάτος πλατφόρμας, 40000 lbs Χωρητικότητα | CG6BWX STN-012-0400-DW584 "60 "15 sec.40000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0450-DW, διπλό πλάτος, μέγιστο 84 ιντσών. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 45000 lbs | CG6BWY STN-012-0450-DW584 "60 "18 sec.45000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0470-DW, διπλό πλάτος, μέγιστο 84 ιντσών. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 47000 lbs | CG6BWZ STN-012-0470-DW584 "60 "20 sec.47000 λίβρες96 "84 "72 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0500-DW, διπλό πλάτος, μέγιστο 84 ιντσών. Πλάτος πλατφόρμας, 50000 lbs Χωρητικότητα | CG6BXA STN-012-0500-DW584 "60 "20 sec.50000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0550-DW, διπλό πλάτος, μέγιστο 84 ιντσών. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 55000 lbs | CG6BXB STN-012-0550-DW584 "60 "22 sec.55000 λίβρες96 "84 "72 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0600-DW, διπλό πλάτος, μέγιστο 84 ιντσών. Πλάτος πλατφόρμας, 60000 lbs Χωρητικότητα | CG6BXC STN-012-0600-DW584 "60 "24 sec.60000 λίβρες96 "84 "72 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP STN-048-0440-DW Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, διπλό πλάτος, 84 ίντσες μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 44000 λίβρες