Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS PR30-15AO Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30 Mm Στρογγυλός | AC6DFW 32W423

AUTONICS PR30-15AO Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30 Mm Στρογγυλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DFW Μοντέλο: PR30-15AOCross Ref: 32W423
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
€72.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένος ορείχαλκος με πλαστικό πρόσωπο
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης15mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος58mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Συχνότητα λειτουργίας20 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος100 έως 240 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στρογγυλό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κυκλώματοςΔιάμετροςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΘωρακισμένη / ΑσπίδαΤιμή
AUTONICS PR08-1.5DN Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 8 mm | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mmΚαλώδιο 2m30 "1500 Hz12 έως 24 VDCΘωρακισμένο€53.16
AUTONICS PR08-1.5DP Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 8 mm | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mmΚαλώδιο 2m30 "1500 Hz12 έως 24 VDCΘωρακισμένο€53.16
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS PR08-2DN, Μη θωρακισμένος, Στρογγυλός, Διάμετρος 8 mm | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mmΚαλώδιο 2m30 "1000 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€53.16
AUTONICS PR08-2DP Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 8 χιλ. | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mmΚαλώδιο 2m30 "1000 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€52.46
AUTONICS PR12-2DN Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας, M12 Round, 3 Wire, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mmΚαλώδιο 2m63mm1500 Hz12 έως 24 VDCΘωρακισμένο€46.69
AUTONICS PR12-4AO Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός γύρος 12 mm | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2 καλώδιο12mmΚαλώδιο 2m63mm20 Hz100 έως 240 VACΑσταθής€70.69
Αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS PR12-4DN, στρογγυλός, -13 έως 158 μοίρες F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mmΚαλώδιο 2m63mm500 Hz12 έως 24 VDCΑσταθής€45.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS PR30-15AO Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30 Mm Στρογγυλός
€72.16 /μονάδα