Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din Ψηφιακός μετρητής πολλαπλών πάνελ Dc A | AA3YDZ 11Y507

AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din Ψηφιακός μετρητής πολλαπλών πάνελ Dc A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YDZ Μοντέλο: MT4N-DA-E0Σταυρός: 11Y507

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+ / -% 0.1
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος3.4 "
DisplayΟθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
Εμφάνιση ψηφίων4
Διάστημα οθόνης-1999 ~ 9999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζει1/32 δεν
Εύρος εισόδου0 έως 500mADC
ΒάσηΥποστήριγμα
Αξιολόγηση NEMAΜπροστινό πάνελ NEMA 4X
ΠαραγωγήΑναμετάδοση
Απαιτούμενη ισχύς12 -24 VDC/AC
ρελέ125VAC 0.3A, 30VDC 1A
ΣτυλΣειρά MT4N
ΧαρακτηριστικάDC Current

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος εισόδουΠαραγωγήΧαρακτηριστικάΤιμή
AUTONICS MT4N-DA-EN DC Digital Meter, MT4N Series, 12 -24VDC / AC | AA3YDY 11Y506 ΜΤ4Ν-ΔΑ-ΕΝ0 έως 500mADCΔείκτηςDC Current-
RFQ
AUTONICS MT4N-DV-E0 1/32 Din Ψηφιακός μετρητής πολλαπλών πάνελ Dc V | AA3YEC 11Y510 MT4N-DV-E00 έως 50 VDCΑναμετάδοσηΤάση DC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din Ψηφιακός μετρητής πολλαπλών πάνελ Dc A
€38.26 /μονάδα