AUTONICS MT4N-DA-EN DC Digital Meter, MT4N Series, 12 -24VDC / AC | AA3YDY 11Y506

AUTONICS Ψηφιακός μετρητής DC MT4N-DA-EN, σειρά MT4N, 12 -24VDC/AC

Στοιχείο: AA3YDY Μοντέλο: MT4N-DA-ENΣταυρός: 11Y506

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+ / -% 0.1
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος3.4 "
DisplayΟθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
Εμφάνιση ψηφίων4
Διάστημα οθόνης-1999 ~ 9999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζει1/32 δεν
Εύρος εισόδου0 έως 500mADC
ΒάσηΥποστήριγμα
Αξιολόγηση NEMAΜπροστινό πάνελ NEMA 4X
ΠαραγωγήΔείκτης
Απαιτούμενη ισχύς12 -24 VDC/AC
ΣτυλΣειρά MT4N
ΧαρακτηριστικάDC Current

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος εισόδουΠαραγωγήΧαρακτηριστικάΤιμή
AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din Ψηφιακός μετρητής πολλαπλών πάνελ Dc A | AA3YDZ 11Y507 ΜΤ4Ν-ΔΑ-Ε00 έως 500mADCΑναμετάδοσηDC Current€38.26
AUTONICS MT4N-DV-E0 1/32 Din Ψηφιακός μετρητής πολλαπλών πάνελ Dc V | AA3YEC 11Y510 MT4N-DV-E00 έως 50 VDCΑναμετάδοσηΤάση DC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS Ψηφιακός μετρητής DC MT4N-DA-EN, σειρά MT4N, 12 -24VDC/AC