Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS BWPK25-05 Picking Sensor Npn Plastic 25mm 5 Beam | AC6DCR 32W349

AUTONICS BWPK25-05 Picking Sensor Npn Plastic 25mm 5 Beam

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DCR Μοντέλο: BWPK25-05Cross Ref: 32W349

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€790.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας φωτοηλεκτρικής επιλογής
Απόσταση δέσμης25mm
Σύνδεση καλωδίου3 γυμνά καλώδια
Μήκος καλωδίου2m
Τύπος κυκλώματοςΑνοιχτός συλλέκτης NPN
Βάθος22.6mm
Ύψος140mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Εκτίμηση IP40
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης0.05 να 3m
Ελάχ. Μέγεθος στόχουΑδιαφανές υλικό 35mm
Αριθμός δοκών5
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως 60 βαθμούς Γ
Λειτουργία εξόδουΕλαφρύς
συνολικό ύψος160mm
Πηγή ενέργειας12 έως 24 VDC
Προστατευμένο ύψος140mm
Χρόνος Απόκρισης30 δευτερόλεπτο
Εύρος αισθητήρων0.05 να 3.00m
Πλάτος28.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.248
Ύψος πλοίου (cm)11
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)4
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Τρέχουσα κατανάλωση (60mA)
    • Μέγιστη. Τάση φορτίου (30VDC)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS BWPK25-05 Picking Sensor Npn Plastic 25mm 5 Beam
€790.41 /μονάδα