Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS BEN300-DDT Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας ορθογώνια διάχυτη | AC6DJP 32W486

AUTONICS BEN300-DDT Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας Ορθογώνιος Διάχυτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DJP Μοντέλο: BEN300-DDTCross Ref: 32W486
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
€126.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος κυκλώματοςNPN / PNP
Βάθος58.00mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΣύρματα
Εκτίμηση IP50
Μήκος50ft.
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος30DC @ 200mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης300mm
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένουΗμιδιαφανές αδιαφανές
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Συχνότητα λειτουργίας50 / 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί έως 65 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης1 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΔιαχέω
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος18mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)11
Πλάτος πλοίου (cm)5.5
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέθοδος ανίχνευσηςΤιμή
AUTONICS BEN3M-PDT Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Ορθογώνιος οπισθοανακλαστικός | AC6DJR 32W488 BEN3M-PDTΑναδρομικά αντανακλαστικά€143.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS BEN300-DDT Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας Ορθογώνιος Διάχυτος
€126.98 /μονάδα