Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS A16K-G569 Stepper Motor 5-phase 23 Fr Άξονας τύπου 2.8a | AE6AZN 5PFD6

AUTONICS Βηματικός κινητήρας A16K-G569 5-φασικός 23 Fr Τύπος άξονα 2.8a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6AZN Μοντέλο: A16K-G569Cross Ref: 5PFD6
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
€560.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςstepper με κινητήρα
Amps ανά φάση2.8
Frame SizeNEMA 24 / 60 χλστ
Ύψος1 11 / 16 "
ΒάσηΠρόσωπο
Μοντέλο τοποθέτησης50 x 50mm
Συνολικό μήκος3.5 "
Φάση5
ΑπαιτείΠρόγραμμα οδήγησης 5PFF6, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1
ΑνάλυσηΠλήρες βήμα 0.72 βαθμών
Αδράνεια ρότορα560.0 g-cm2
Shaft Dia.8mm
Μήκος άξονα22.5mm
Τύπος άξοναΣτερεός άξονας
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ροπή συγκράτησης (1.63 Nm / 230.53 oz-in)
    • Αντίσταση τυλίγματος (0.56 ohms)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFrame SizeΎψοςΣυνολικό μήκοςΑπαιτείShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτοςΤιμή
AUTONICS A16K-M569 Stepper Motor 5-phase 23 Fr Άξονας τύπου 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 χλστ1 11 / 16 "3.5 "Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF4 ή 5PFF5, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€156.78
AUTONICS A63K-M5913 Stepper Motor 5-phase 34 Fr Άξονας Τύπος 1.4a | AE6AZW 5PFE3 A63K-M5913NEMA 34 / 85 χλστ2.375 "5 1 / 16 "Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF4 ή 5PFF5, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG114mm35mm2.38 "€1,269.62
AUTONICS A63K-G5913 Stepper Motor 5-phase 34 Fr Άξονας Τύπος 2.8a | AE6AZX 5PFE4 A63K-G5913NEMA 34 / 85 χλστ2.375 "5 1 / 16 "Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF6, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG114mm35mm2.38 "€1,406.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS Βηματικός κινητήρας A16K-G569 5-φασικός 23 Fr Τύπος άξονα 2.8a
€560.54 /μονάδα