Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS A63K-M5913 Stepper Motor 5-phase 34 Fr Άξονας Τύπος 1.4a | AE6AZW 5PFE3

AUTONICS Βηματικός κινητήρας A63K-M5913 5-φασικός 34 Fr Τύπος άξονα 1.4a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6AZW Μοντέλο: A63K-M5913Cross Ref: 5PFE3
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
€1,269.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςstepper με κινητήρα
Amps ανά φάση1.4
Frame SizeNEMA 34 / 85 χλστ
Ύψος2.375 "
ΒάσηΠρόσωπο
Μοντέλο τοποθέτησης70 x 70mm
Συνολικό μήκος5 1 / 16 "
Φάση5
ΑπαιτείΠρόγραμμα οδήγησης 5PFF4 ή 5PFF5, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1
ΑνάλυσηΠλήρες βήμα 0.72 βαθμών
Αδράνεια ρότορα4000.0 g-cm2
Shaft Dia.14mm
Μήκος άξονα35mm
Τύπος άξοναΣτερεός άξονας
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ροπή συγκράτησης (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Αντίσταση τυλίγματος (3.92 ohms)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFrame SizeΎψοςΣυνολικό μήκοςΑπαιτείShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτοςΤιμή
AUTONICS A16K-M569 Stepper Motor 5-phase 23 Fr Άξονας τύπου 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 χλστ1 11 / 16 "3.5 "Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF4 ή 5PFF5, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€156.78
AUTONICS A16K-G569 Stepper Motor 5-phase 23 Fr Άξονας τύπου 2.8a | AE6AZN 5PFD6 A16K-G569NEMA 24 / 60 χλστ1 11 / 16 "3.5 "Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF6, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€560.54
AUTONICS A63K-G5913 Stepper Motor 5-phase 34 Fr Άξονας Τύπος 2.8a | AE6AZX 5PFE4 A63K-G5913NEMA 34 / 85 χλστ2.375 "5 1 / 16 "Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF6, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG114mm35mm2.38 "€1,406.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS Βηματικός κινητήρας A63K-M5913 5-φασικός 34 Fr Τύπος άξονα 1.4a
€1,269.62 /μονάδα