AURAND K7-2EV Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, With Vacuum Shroud | AG8DCH

AURAND K7-2EV Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, With Vacuum Sherup

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8DCH Μοντέλο: K7-2EV

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,519.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός χειριστής χειρός
Περιοχή καθαρισμού8"
HP0.25
Hz50/60
Φάσημονόκλινο
Τροφοδοσία230V AC
Ποσοστό αφαίρεσης65-90 τετραγωνικά πόδια/ώρα.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Aurand K7-2EV scarifier είναι ένα ελαφρύ ηλεκτρικό εργαλείο / ηλεκτρικό σκαλοπάτι σχεδιασμένο για την αφαίρεση κόλλων, χρωμάτων, σκουριάς και επικαλύψεων από τα δάπεδα. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται επίσης ως θρυμματιστής βαφής, μύλος σκυροδέματος και καθαριστής καταστρώματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο εκτοξευτής Aurand K7-2EV είναι εξοπλισμένος με έναν μονοφασικό κινητήρα 60Hz, 230VAC ικανό να παρέχει ρυθμούς αφαίρεσης υλικού από 60 έως 90 τετραγωνικά πόδια/ώρα.
  • Διαθέτει σχέδιο χειρός με λαβή παλάμης σε σχήμα C και διακόπτη σκανδάλης για εύκολη λειτουργία.
  • Το συμπαγές μέγεθος και το καλώδιο 15 ποδιών επιτρέπουν τη λειτουργία σε στενούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπογείων.
  • Παρέχεται με δέσμη κοπής με τροχούς κοπής πολλαπλών δοντιών.
  • Διαθέτει προστατευτικά κενού για συλλογή σκόνης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Δέσμες κοπής Aurand: Αυτοί οι κόφτες μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν από τους χρήστες για συγκεκριμένες απαιτήσεις του scarifier.
  • Συρματόβουρτσες Aurand: Έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ελαφριάς κλιμάκωσης και καθαρισμού.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πνευματικών και ηλεκτρικών αεροσκαφών;

Α. Οι ηλεκτρικοί σκαρφιστές τροφοδοτούνται με ηλεκτρισμό, ενώ οι πνευματικοί σκαρφιστές τροφοδοτούνται από πεπιεσμένο αέρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή καθαρισμούHPΤροφοδοσίαΠοσοστό αφαίρεσηςΤιμή
AURAND K7-1 Electric Handheld Scarifier, 5 Inch Cleaning Area, 1/4 hp, 120V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,164.04
AURAND K7-1E Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, 1/4 hp, C Shape Handle | AG8DBV 29FW82 Κ7-1Ε8"0.25115V AC65-90 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,213.81
AURAND K7-1V Electric Handheld Scarifier, 5 Inch Cleaning Area, 1 Phase | AG8DBW 29FW83 Κ7-1V5"0.25115V AC50-75 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,222.10
AURAND K7-1EV Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, 1 Phase, 2.6A | AG8DBX 29FW84 Κ7-1ΕΥ8"0.25115V AC65-90 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,393.53
AURAND M5-1 Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,542.84
AURAND M5-1E Electric Handheld Scarifier, 12 Inch Cleaning Area | AG8DBZ 29FW86 Μ5-1Ε12 "0.5115V AC100-150 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,916.11
AURAND M5-1V Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, 120V AC, Trigger Switch, 6.9A | AG8DCA 29FW87 Μ5-1V8"0.5115V AC70-100 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,692.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AURAND K7-2EV Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, With Vacuum Sherup
€1,519.64 /μονάδα