AURAND K7-1EV Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, 1 Phase, 2.6A | AG8DBX 29FW84

AURAND K7-1EV Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, 1 Phase, 2.6A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8DBX Μοντέλο: K7-1EVCross Ref: 29FW84

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,393.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός χειριστής χειρός
Ενισχυτές2.6
Περιοχή καθαρισμού8"
καλώδιο Μήκος15 πόδια.
Σχεδίαση λαβήςΓ σχήμα
Τύπος λαβήςPalm-Prip
HP0.25
Φάσημονόκλινο
Τροφοδοσία115V AC
Ποσοστό αφαίρεσης65-90 τετραγωνικά πόδια/ώρα.
Τύπος διακόπτηΣκανδάλη
Μήκος εργαλείου17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5825
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλείδωμα: Όχι
    • Κλείδωμα: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή καθαρισμούHPΤροφοδοσίαΠοσοστό αφαίρεσηςΤιμή
AURAND K7-1 Electric Handheld Scarifier, 5 Inch Cleaning Area, 1/4 hp, 120V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,164.04
AURAND K7-1E Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, 1/4 hp, C Shape Handle | AG8DBV 29FW82 Κ7-1Ε8"0.25115V AC65-90 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,213.81
AURAND K7-1V Electric Handheld Scarifier, 5 Inch Cleaning Area, 1 Phase | AG8DBW 29FW83 Κ7-1V5"0.25115V AC50-75 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,222.10
AURAND M5-1 Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,542.84
AURAND M5-1E Electric Handheld Scarifier, 12 Inch Cleaning Area | AG8DBZ 29FW86 Μ5-1Ε12 "0.5115V AC100-150 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,916.11
AURAND M5-1V Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, 120V AC, Trigger Switch, 6.9A | AG8DCA 29FW87 Μ5-1V8"0.5115V AC70-100 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€1,692.14
AURAND M5-1EV Electric Handheld Scarifier, 12 Inch Cleaning Area | AG8DCB 29FW88 M5-1EV12 "0.5115V AC100-150 τετραγωνικά πόδια/ώρα.€2,037.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AURAND K7-1EV Electric Handheld Scarifier, 8 Inch Cleaning Area, 1 Phase, 2.6A
€1,393.53 /μονάδα