ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G Portable Pest Vacuum 0.8 γαλόνι 90cfm 120v | AD9BBM 4NZP8

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G Φορητή ηλεκτρική σκούπα παρασίτων 0.8 γαλόνι 90cfm 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BBM Μοντέλο: VACOMEGASIPM-GCross Ref: 4NZP8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€756.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό κενό παρασίτων
Ροή αέρα90 cfm
Ενισχυτές6.96
Τύπος φίλτρουHEPA και ULPA
Ύψος9 1 / 3 "
Μάνικα Dia.1.187 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6ft.
Hz60
Μήκος19.25 "
Καθαρό βάρος12.5 λίβρες
Μήκος καλωδίου ισχύος25ft.
Στατική Πίεση60 "
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Μέγεθος δεξαμενής0.8 gal.
Τάση120V
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρονών Περιορισμένος
Πλάτος7 2 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.345
Ύψος πλοίου (cm)29.97
Μήκος πλοίου (cm)51.82
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΡοή αέραΕνισχυτέςΕΓΓΥΗΣΗΠλάτοςΤύπος φίλτρουΎψοςΜάνικα Dia.Τιμή
ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G Portable Pest Vacuum 0.125gal 70cfm 120v | AD9BBL 4NZP7 VACEXP-IPM-G0.125 gal.70 cfm5.51.5 χρονών Περιορισμένος7.5 "HEPA6.5 "2.187 "€533.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G Φορητή ηλεκτρική σκούπα παρασίτων 0.8 γαλόνι 90cfm 120v
€756.42 /μονάδα