ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G Portable Pest Vacuum 0.125gal 70cfm 120v | AD9BBL 4NZP7

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G φορητή ηλεκτρική σκούπα παρασίτων 0.125 gal 70cfm 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BBL Μοντέλο: VACEXP-IPM-GCross Ref: 4NZP7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€533.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό κενό παρασίτων
Ροή αέρα70 cfm
Ενισχυτές5.5
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος6.5 "
Μάνικα Dia.2.187 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6ft.
Hz60
Μήκος12.25 "
Καθαρό βάρος4 λίβρες
Μήκος καλωδίου ισχύος25ft.
Στατική Πίεση50 "
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Μέγεθος δεξαμενής0.125 gal.
Τάση120V
ΕΓΓΥΗΣΗ1.5 χρονών Περιορισμένος
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.22
Ύψος πλοίου (cm)29.97
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΡοή αέραΕνισχυτέςΕΓΓΥΗΣΗΠλάτοςΤύπος φίλτρουΎψοςΜάνικα Dia.Τιμή
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G Portable Pest Vacuum 0.8 γαλόνι 90cfm 120v | AD9BBM 4NZP8 VACOMEGASIPM-G0.8 gal.90 cfm6.963 χρονών Περιορισμένος7 2 / 5 "HEPA και ULPA9 1 / 3 "1.187 "€756.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G φορητή ηλεκτρική σκούπα παρασίτων 0.125 gal 70cfm 120v
€533.62 /μονάδα