Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP PU5322AY Σωλήνωση 5/32 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια Μήκος Κίτρινο | AC2QGB 2LZG3

ATP Σωλήνας PU5322AY 5/32 ίντσας εξωτερική διάμετρος 50 πόδια μήκος κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QGB Μοντέλο: PU5322AYCross Ref: 2LZG3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής800 PSI
ΧρώμαΚίτρινο
ΣκληρότηταΑκτή Α: 98
Μέσα Dia.3 / 32 "
Μήκος50ft.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Εκτός Dia.5 / 32 "
Ανοχή+0.004 έως -0.004 "
ΧαρακτηριστικάΕξωθήθηκε
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΧρώμαΜήκοςΑνοχήΧαρακτηριστικάΤιμή
ATP 2LZF2 Tubing 5/32 ιντσών Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια Μήκος ανοιχτό μπλε | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSIΓαλάζιο50ft.+0.004 έως -0.004 "Εξωθήθηκε€12.86
ATP PU5322AR Σωλήνας 5/32 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια μήκος κόκκινο | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIRed50ft.+0.004 έως -0.004 "Εξωθήθηκε-
RFQ
ATP PU532AG Σωλήνας 5/32 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος πράσινο | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSIΠράσινο100ft.+0.004 έως -0.004 "Εξωθήθηκε€40.37
ATP PU532BG Tubing 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια μήκος πράσινο | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIΠράσινο250ft.+0.004 έως -0.004 "Εξωθήθηκε-
RFQ
ATP 4HL95 Tubing 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος Πολυουρεθάνη 100 πόδια | AD7ZKF 4ΗL95200 PSIClear Blue100ft.+/- 0.007 "Αρχικό€20.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP Σωλήνας PU5322AY 5/32 ίντσας εξωτερική διάμετρος 50 πόδια μήκος κίτρινο
€2.48 /μονάδα