Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP 4HL95 Tubing 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος Πολυουρεθάνη 100 πόδια | AD7ZKF

ATP 4HL95 Σωλήνας 5/32 ιντσών εξωτερική διάμετρος πολυουρεθάνης 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZKF Μοντέλο: 4HL95

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€20.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής200 PSI
ΧρώμαClear Blue
Μέσα Dia.3 / 32 "
Μήκος100ft.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Εκτός Dia.5 / 32 "
Ανοχή+/- 0.007 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Wall Πάχος1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΧρώμαΜήκοςΑνοχήΧαρακτηριστικάΤιμή
ATP 2LZF2 Tubing 5/32 ιντσών Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια Μήκος ανοιχτό μπλε | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSIΓαλάζιο50ft.+0.004 έως -0.004 "Εξωθήθηκε€12.86
ATP PU5322AR Σωλήνας 5/32 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια μήκος κόκκινο | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIRed50ft.+0.004 έως -0.004 "Εξωθήθηκε-
RFQ
ATP PU5322AY Σωλήνωση 5/32 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια Μήκος Κίτρινο | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSIΚίτρινο50ft.+0.004 έως -0.004 "Εξωθήθηκε€2.48
ATP PU532AG Σωλήνας 5/32 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος πράσινο | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSIΠράσινο100ft.+0.004 έως -0.004 "Εξωθήθηκε€40.37
ATP PU532BG Tubing 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια μήκος πράσινο | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIΠράσινο250ft.+0.004 έως -0.004 "Εξωθήθηκε-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP 4HL95 Σωλήνας 5/32 ιντσών εξωτερική διάμετρος πολυουρεθάνης 100 πόδια
€20.80 /μονάδα