ASHLAND CONVEYOR BTIT220404 Τραπέζι μεταφοράς μπάλας BF 22 ίντσες Μήκος 48 ίντσες | AD4RBC 42X840

ASHLAND CONVEYOR BTIT220404 Τραπέζι μεταφοράς μπάλας BF 22 ιντσών Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4RBC Μοντέλο: BTIT220404Σταυρός: 42Χ840

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,381.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι μεταφοράς μπάλας
Υλικό μπάλαςΆνθρακα
Μεταξύ πλαισίου (In.)22
Πλαίσια3-1 / 2 x 1-3 / 8, 11 Gauge Steel, Epoxy Powder Painted
Ύψος3-13/16
Μήκος48 "
ΧαρακτηριστικάΤραπέζι μεταφοράς μπάλας
Όριο φόρτου εργασίας120 λίβρες / πόδια. σε 10 ft. Κέντρα Υποστήριξης, 600 lb./ft. σε 5 πόδια. Κέντρα Υποστήριξης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.1
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Οι μπάλες επεκτείνονται 5/16 "Πάνω από το πάνω μέρος του τραπεζιού σε 4" κέντρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεταξύ πλαισίου (In.)ΜήκοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR BTIT220203 Τραπέζι μεταφοράς μπάλας BF 22 ίντσες L24In | AD2CRL 3MY65 BTIT2202032224 "120 λίβρες / πόδια. σε 10 ft. Κέντρα Υποστήριξης, 600 lb./ft. σε 5 πόδια. Κέντρα Υποστήριξης€995.30
ASHLAND CONVEYOR BTIT220303 Τραπέζι μεταφοράς μπάλας BF 22 ίντσες L36In | AD2CRM 3MY66 BTIT2203032236 "120 λίβρες / πόδια. σε 10 ft. Κέντρα Υποστήριξης, 600 lb./ft. σε 5 πόδια. Κέντρα Υποστήριξης€1,469.67
ASHLAND CONVEYOR BTIT220403 Τραπέζι μεταφοράς μπάλας BF 22 ίντσες L48In | AD2CRU 3MY72 BTIT2204032248 "120 λίβρες / πόδια. σε 10 ft. Κέντρα Υποστήριξης, 600 lb./ft. σε 5 πόδια. Κέντρα Υποστήριξης€1,812.48
ASHLAND CONVEYOR BTIT360403 Πίνακας μεταφοράς μπάλας BF 36 In | AD2CRV 3MY73 BTIT3604033648 "120 λίβρες / πόδια. σε 10 ft. Κέντρα Υποστήριξης, 500 lb./ft. σε 5 πόδια. Κέντρα Υποστήριξης€2,498.53
ASHLAND CONVEYOR BTIT220204 Πίνακας μεταφοράς μπάλας BF 22 ίντσες Μήκος 24 ιντσών | AD4RBA 42X838 BTIT2202042224 "120 λίβρες / πόδια. σε 10 ft. Κέντρα Υποστήριξης, 600 lb./ft. σε 5 πόδια. Κέντρα Υποστήριξης€675.91
ASHLAND CONVEYOR BTIT220304 Τραπέζι μεταφοράς μπάλας BF 22 ίντσες Μήκος 36 ίντσες | AD4RBB 42X839 BTIT2203042236 "120 λίβρες / πόδια. σε 10 ft. Κέντρα Υποστήριξης, 600 lb./ft. σε 5 πόδια. Κέντρα Υποστήριξης€1,079.35
ASHLAND CONVEYOR BTIT360404 Τραπέζι μεταφοράς μπάλας BF 36 Μήκος 48 ίντσες | AD4RBD 42X841 BTIT3604043648 "120 λίβρες / πόδια. σε 10 ft. Κέντρα Υποστήριξης, 500 lb./ft. σε 5 πόδια. Κέντρα Υποστήριξης€1,687.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BTIT220404 Τραπέζι μεταφοράς μπάλας BF 22 ιντσών Μήκος 48 ίντσες
€1,381.84 /μονάδα