Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGV 1YXB7

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4MGV Μοντέλο: BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CSCross Ref: 1YXB7
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
€11.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά με μπάλα
Μπάλα Ντία.1 ίντσες
Υλικό μπάλαςΆνθρακα
Διάσταση A5 / 8 "
Διάσταση Β1-7 / 32 "
Διάσταση C1-3 / 4 "
Διάσταση D19 / 32 "
Ύψος1 7 / 32 "
Στέγαση ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μήκος2.25 "
Στυλ συναρμολόγησης3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα Countersunk
Πλάτος2.25 "
Όριο φόρτου εργασίας75 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8482105012
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΥλικό μπάλαςΔιάμετροςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΔιάσταση AΤιμή
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Διάμετρος 5 / 8In | AB4MGP 1YXB2 BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CSΆνθρακαΆνθρακα1 11 / 16 "1 11 / 16 "9 / 64 "1 11 / 16 "20 λίβρες3 / 8 "€8.82
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CS Ball Ball Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSΕπιχρυσωμένος χάλυβαςΝάιλον-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 λίβρες3 / 4 "€29.31
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSΕπιχρυσωμένος χάλυβαςΆνθρακα-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 λίβρες3 / 4 "€16.43
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / CS Ball Ball Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSΕπιχρυσωμένος χάλυβαςΑνοξείδωτο ατσάλι-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 λίβρες3 / 4 "€36.59
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / SS Ball Transferersers Ball Ball Diameter 1 In | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / SSΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 λίβρες3 / 4 "€68.63
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CS Ball Ball Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSΕπιχρυσωμένος χάλυβαςΑνοξείδωτο ατσάλι-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 λίβρες5 / 8 "€43.01
ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1In | AC3UQJ 2WGZ9 BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS / CSΜαύρο οξείδιο χάλυβαΕπιχρυσωμένος χάλυβας-2.25 "5 / 32 "2.25 "150 λίβρες1-1 / 16 "€20.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In
€11.24 /μονάδα