Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1In | AC3UQJ 2WGZ9

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3UQJ Μοντέλο: BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CSCross Ref: 2WGZ9
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
€20.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά με μπάλα
Μπάλα Ντία.1 ίντσες
Υλικό μπάλαςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Διάσταση A1-1 / 16 "
Διάσταση Β1-7 / 32 "
Διάσταση C1-9 / 16 "
Διάσταση D3 / 16 "
Πλαίσια31/32
Ύψος1 1 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΜαύρο οξείδιο χάλυβα
Μήκος2.25 "
Στυλ συναρμολόγησης5 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα Countersunk
Πλάτος2.25 "
Όριο φόρτου εργασίας150 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΥλικό μπάλαςΔιάμετροςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΔιάσταση AΤιμή
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Διάμετρος 5 / 8In | AB4MGP 1YXB2 BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CSΆνθρακαΆνθρακα1 11 / 16 "1 11 / 16 "9 / 64 "1 11 / 16 "20 λίβρες3 / 8 "€8.82
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CS Ball Ball Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSΕπιχρυσωμένος χάλυβαςΝάιλον-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 λίβρες3 / 4 "€29.31
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSΕπιχρυσωμένος χάλυβαςΆνθρακα-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 λίβρες3 / 4 "€16.43
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / CS Ball Ball Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSΕπιχρυσωμένος χάλυβαςΑνοξείδωτο ατσάλι-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 λίβρες3 / 4 "€36.59
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / SS Ball Transferersers Ball Ball Diameter 1 In | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / SSΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 λίβρες3 / 4 "€68.63
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGV 1YXB7 BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CSΕπιχρυσωμένος χάλυβαςΆνθρακα-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 λίβρες5 / 8 "€11.24
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CS Ball Ball Countersunk Ball Diameter 1 In | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSΕπιχρυσωμένος χάλυβαςΑνοξείδωτο ατσάλι-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 λίβρες5 / 8 "€43.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1In
€20.38 /μονάδα