Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS Ball Transfer Flange Ball Διάμετρος 1 1/2 In | AB2WPM 1PDY7

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/SS Διάμετρος μπάλας φλάντζας μεταφοράς μπάλας 1 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WPM Μοντέλο: BT F 4H 1.5DIA 250 SS/SSCross Ref: 1PDY7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€130.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά με μπάλα
Μπάλα Ντία.1-1 / 2 ίντσες
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάσταση A1-13 / 16 "
Διάσταση Β2-19 / 32 "
Διάσταση C2-7 / 16 "
Ύψος1 13 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος3"
Στυλ συναρμολόγησης9 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα
Πλάτος3"
Όριο φόρτου εργασίας250 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.59
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό μπάλαςΔιάσταση AΌριο φόρτου εργασίαςΔιάσταση ΒΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS Ball Flange Flange Ball Διάμετρος 1 1/2 In | AB2WPH 1PDY3 BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS3"Άνθρακα1-13 / 16 "250 λίβρες2-19 / 32 "1 13 / 16 "Επιχρυσωμένος χάλυβας3"€37.07
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS / SS Ball Ball Flange Διάμετρος μπάλας 1 In | AB2WPL 1PDY6 BT F 2H 1DIA 75 SS / SS2.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι1-3 / 16 "75 λίβρες2-3 / 16 "1 13 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι2"€52.89
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS Ball Ball Flange Διάμετρος μπάλας 1 In | AB4MGG 1YXA4 BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS2"Νάιλον1-3 / 16 "35 λίβρες2-3 / 16 "1.187 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.75 "€67.34
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS / CS Ball Ball Flange Διάμετρος μπάλας 1 In | AB4MGH 1YXA5 BT F 2H 1DIA 75 SS / CS2"Ανοξείδωτο ατσάλι1-3 / 16 "75 λίβρες2-3 / 16 "1.187 "Επιχρυσωμένος χάλυβας2.75 "€25.65
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS Ball Ball Flange Διάμετρος μπάλας 1 1/2 In | AB4MGJ 1YXA6 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS3"Νάιλον1-13 / 16 "125 λίβρες2-19 / 32 "1 13 / 16 "Επιχρυσωμένος χάλυβας3"€55.53
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS Ball Ball Flange Διάμετρος μπάλας 1 1/2 In | AB4MGK 1YXA7 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS3"Νάιλον1-13 / 16 "125 λίβρες2-19 / 32 "1 13 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι3"€124.83
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS / CS Ball Ball Flange Διάμετρος μπάλας 1 1/2 In | AB4MGL 1YXA8 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / CS3"Ανοξείδωτο ατσάλι1-13 / 16 "250 λίβρες2-19 / 32 "1 13 / 16 "Επιχρυσωμένος χάλυβας3"€74.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/SS Διάμετρος μπάλας φλάντζας μεταφοράς μπάλας 1 1/2 ίντσες
€130.49 /μονάδα