Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS / CS Ball Ball Drop Drop Inch Ball Διάμετρος 1 3/16 In | AB2WPN 1PDY8

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS/CS Ball Transfer Drop Inch Διάμετρος μπάλας 1 3/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WPN Μοντέλο: BT DI 1.19DIA 500 SS/CSCross Ref: 1PDY8
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
€79.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά με μπάλα
Μπάλα Ντία.1-3 / 16 ίντσες
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος2"
Διάσταση A1-7 / 16 "
Διάσταση Β1-3 / 4 "
Διάσταση C17 / 32 "
Ύψος1.437 "
Στέγαση ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μήκος2"
Στυλ συναρμολόγησηςΠετάξτε μέσα
ΧαρακτηριστικάDrop-In
Πλάτος2"
Όριο φόρτου εργασίας500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌριο φόρτου εργασίαςΥλικό μπάλαςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS / CS Ball Ball Drop Drop Inch Ball Διάμετρος 1 In | AB2WPE 1PDX9 BT DI 1DIA 200 CS / CS200 λίβρεςΆνθρακα1-1 / 4 "1-3 / 8 "5 / 8 "1.25 "1 43 / 64 "1 43 / 64 "€31.72
ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS Μεταφορά μπάλας Drop Inch Ball Διάμετρος 5/8 In | AB2WPG 1PDY2 BT DI .63DIA 33 CS / CS33 λίβρεςΆνθρακα13 / 16 "15 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "1.187 "1.187 "€12.89
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS / CS Μεταφορά μπάλας ίντσα διάμετρος 1 3/16 σε | AB2WPJ 1PDY4 BT DI 1.19DIA 500 CS / CS500 λίβρεςΆνθρακα1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€45.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS/CS Ball Transfer Drop Inch Διάμετρος μπάλας 1 3/16 In
€79.93 /μονάδα