Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS / CS Μεταφορά μπάλας ίντσα διάμετρος 1 3/16 σε | AB2WPJ 1PDY4

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS/CS Ball Transfer Drop Inch Διάμετρος 1 3/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2WPJ Μοντέλο: BT DI 1.19DIA 500 CS/CSCross Ref: 1PDY4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά με μπάλα
Μπάλα Ντία.1-3 / 16 ίντσες
Υλικό μπάλαςΆνθρακα
Διάσταση A1-7 / 16 "
Διάσταση Β1-3 / 4 "
Διάσταση C17 / 32 "
Ύψος1.437 "
Στέγαση ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μήκος2"
Στυλ συναρμολόγησηςΠετάξτε μέσα
ΧαρακτηριστικάDrop-In
Πλάτος2"
Όριο φόρτου εργασίας500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌριο φόρτου εργασίαςΥλικό μπάλαςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS / CS Ball Ball Drop Drop Inch Ball Διάμετρος 1 In | AB2WPE 1PDX9 BT DI 1DIA 200 CS / CS200 λίβρεςΆνθρακα1-1 / 4 "1-3 / 8 "5 / 8 "1.25 "1 43 / 64 "1 43 / 64 "€31.72
ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS Μεταφορά μπάλας Drop Inch Ball Διάμετρος 5/8 In | AB2WPG 1PDY2 BT DI .63DIA 33 CS / CS33 λίβρεςΆνθρακα13 / 16 "15 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "1.187 "1.187 "€12.89
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS / CS Ball Ball Drop Drop Inch Ball Διάμετρος 1 3/16 In | AB2WPN 1PDY8 BT DI 1.19DIA 500 SS / CS500 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€79.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS/CS Ball Transfer Drop Inch Διάμετρος 1 3/16 In
€45.98 /μονάδα