ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B27 Roller Conveyor 5 Feet Length 27BF | AH7QVU 38AP14

ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B27 Μεταφορέας κυλίνδρων 5 πόδια Μήκος 27BF

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7QVU Μοντέλο: 5F05T03B27Σταυρός: 38AP14

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,848.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορείς με κυλίνδρους
ΡουλεμάνΜπάλα
Μήκος κρεβατιού5 πόδια.
Υλικό κρεβατιούΔομικού χάλυβα
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3"
ΥπηρεσίεςΣυγκολλημένος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΔομικού χάλυβα
Πλαίσιο Πλάτος27 "
Συνολικό μήκος5ft.
συνολικό πλάτος30.187 "
Roller Dia.2.625 "
Υλικό κυλίνδρων7 ga. Ατσάλι
Θέση κυλίνδρουΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Κύλινδροι για το τμήμα μεταφοράς20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 182.25
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα καρέ ανά πόδι σε 5-ft. Κέντρα: 1550 lb.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRoller Dia.ΡουλεμάνΜεταξύ πλαισίου (In.)Υλικό κυλίνδρωνΕνότητα ΠεριγραφήΥπηρεσίεςΦινίρισμα πλαισίουΥλικό πλαισίωνΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B10 Roller Conveyor 90 Degree Curved Bf10in | Ab2wme 1pdh2 10F90KG03B101.9 "Ρουλεμάν1016 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα90 βαθμοί καμπύλεςΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης11 Μετρητής χάλυβα€684.69
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Roller Conveyor Straight W12-3 / 4 L 5 Feet | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Ρουλεμάν1016 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης11 Μετρητής χάλυβα€408.19
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 Roller Conveyor Straight W 19 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Ρουλεμάν1616 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης11 Μετρητής χάλυβα€480.56
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Roller Conveyor Straight W 24-3 / 4 In | AB2WMH 1PDH5 10F05KG03B221.9 "Ρουλεμάν2216 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης11 Μετρητής χάλυβα€498.41
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B36 Roller Conveyor Straight W 39 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Ρουλεμάν3616 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης11 Μετρητής χάλυβα€725.93
ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B13 Roller Conveyor 5 πόδια ευθεία Bf 13 In | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3 / 8 "Ρουλεμάν1318 Αλουμίνιο μετρητή5 πόδιαΒιδωμένοΚανέναςΚανάλι αλουμινίου 1/8 "€331.84
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Roller Conveyor 10 Feet Straight Bf 13 In | AC3VER 2WJV7 11F10EG03B131-3 / 8 "Ρουλεμάν1318 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα10 πόδιαΒιδωμένοΚανένας11 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα€580.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B27 Μεταφορέας κυλίνδρων 5 πόδια Μήκος 27BF
€1,848.77 /μονάδα