ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Roller Conveyor Straight W12-3 / 4 L 5 Feet | AB2WMF 1PDH3

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Μεταφορέας κυλίνδρου ευθεία W12-3/4 L 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WMF Μοντέλο: 10F05KG03B10Cross Ref: 1PDH3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€408.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορείς με κυλίνδρους
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Μήκος κρεβατιού5 πόδια
Υλικό κρεβατιού11 ga. Ατσάλι
Μεταξύ πλαισίου (In.)10
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3 ίντσες
ΥπηρεσίεςΒιδωμένο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Φινίρισμα πλαισίουΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης
Υλικό πλαισίων11 Μετρητής χάλυβα
Συνολικό μήκος5ft.
συνολικό πλάτος12.75 "
ΚύλινδροςΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Χωρητικότητα κυλίνδρου270 λίβρες
Roller Dia.1.9 "
Υλικό κυλίνδρων16 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Θέση κυλίνδρουΟρίστε υψηλή σε 3 "κέντρα
Κύλινδροι για το τμήμα μεταφοράς20
Ενότητα Περιγραφή5 πόδια
ΧαρακτηριστικάΜεσαίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRoller Dia.ΡουλεμάνΜεταξύ πλαισίου (In.)Υλικό κυλίνδρωνΕνότητα ΠεριγραφήΥπηρεσίεςΦινίρισμα πλαισίουΥλικό πλαισίωνΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B10 Roller Conveyor 90 Degree Curved Bf10in | Ab2wme 1pdh2 10F90KG03B101.9 "Ρουλεμάν1016 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα90 βαθμοί καμπύλεςΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης11 Μετρητής χάλυβα€684.69
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 Roller Conveyor Straight W 19 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Ρουλεμάν1616 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης11 Μετρητής χάλυβα€480.56
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Roller Conveyor Straight W 24-3 / 4 In | AB2WMH 1PDH5 10F05KG03B221.9 "Ρουλεμάν2216 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης11 Μετρητής χάλυβα€498.41
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B36 Roller Conveyor Straight W 39 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Ρουλεμάν3616 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΒιδωμένοΑνθεκτική βαφή εποξειδικής σκόνης11 Μετρητής χάλυβα€725.93
ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B13 Roller Conveyor 5 πόδια ευθεία Bf 13 In | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3 / 8 "Ρουλεμάν1318 Αλουμίνιο μετρητή5 πόδιαΒιδωμένοΚανέναςΚανάλι αλουμινίου 1/8 "€331.84
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Roller Conveyor 10 Feet Straight Bf 13 In | AC3VER 2WJV7 11F10EG03B131-3 / 8 "Ρουλεμάν1318 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα10 πόδιαΒιδωμένοΚανένας11 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα€580.69
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 4F05KA03B16 Roller Conveyor 5 πόδια ευθεία Bf 16 In | AC3VFB 2WJW7 4F05KA03B161.9 "Ρουλεμάν1616 Αλουμίνιο μετρητή5 πόδιαΒιδωμένοΚανέναςΚανάλι αλουμινίου 1/8 "€531.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Μεταφορέας κυλίνδρου ευθεία W12-3/4 L 5 πόδια
€408.19 /μονάδα