ASHCROFT SL173SNCT42150FP50# Υποβρύχιος πομπός επιπέδου 150 πόδια Μήκος καλωδίου | AH9KQQ 40AZ93

ASHCROFT SL173SNCT42150FP50# Υποβρύχιος πομπός επιπέδου 150 πόδια Μήκος καλωδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KQQ Μοντέλο: SL173SNCT42150FP50#Cross Ref: 40AZ93

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,477.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχιος πομπός επιπέδου
Ακρίβεια+/- 0.25% πλήρης κλίμακα
Καλώδιοπολυουρεθάνης
Μήκος καλωδίου150ft.
ΥπηρεσίεςΜύτη σφαίρας
Μέτρηση της σειράς0 έως 23.1 πόδια
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Παραγωγή4 έως 20mA DC
Απαιτούμενη ισχύς10 έως 30 VDC
Εύρος πίεσης0 έως 50.0 psi
Μήκος αισθητήρα6.37 "
Υγρό υλικό316 Ανοξείδωτο ατσάλι, πολυουρεθάνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΜέτρηση της σειράςΕύρος πίεσηςΤιμή
ASHCROFT SL173SNCT42025FP5 # Πομπός υποβρύχιου επιπέδου 25 Μήκος καλωδίου | AH9KQR 40AZ96 SL173SNCT42025FP5 #25ft.0 έως 115.5 πόδια0 έως 5.0 psi€1,063.07
ASHCROFT SL173SNCT42050FP10 # Πομπός υποβρύχιου επιπέδου 50 Μήκος καλωδίου | AH9KQT 40AZ97 SL173SNCT42050FP10 #50ft.0 έως 23.1 πόδια0 έως 10.0 psi€1,063.07
ASHCROFT SL173SNCT42300FP100 # Πομπός υποβρύχιου επιπέδου 300 Μήκος καλωδίου | AH9KQU 40AZ98 SL173SNCT42300FP100 #300ft.0 έως 23.1 πόδια0 έως 100.0 psi€2,065.40
ASHCROFT SL173SNCT42050FP15# Υποβρύχιος πομπός επιπέδου Μήκος καλωδίου 50 ποδιών | AH9KQV 40AZ99 SL173SNCT42050FP15 #50ft.0 έως 34.6 πόδια0 έως 15.0 psi€1,264.24
ASHCROFT SL173SNCT42120FP50 # Υποβρύχιος πομπός επιπέδου 120 πόδια Μήκος καλωδίου | AH9KQZ 40CA01 SL173SNCT42120FP50 #120ft.0 έως 23.1 πόδια0 έως 50.0 psi€1,464.67
ASHCROFT SL173SNCT42100FP30 # Πομπός υποβρύχιου επιπέδου 100 Μήκος καλωδίου | AH9KRA 40CA02 SL173SNCT42100FP30 #100ft.0 έως 23.1 πόδια0 έως 30.0 psi€1,350.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT SL173SNCT42150FP50# Υποβρύχιος πομπός επιπέδου 150 πόδια Μήκος καλωδίου
€1,477.00 /μονάδα