Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αισθητήρας πίεσης ASHCROFT GC527F0242CD40IWL +/- 40 ίντσες Wc | AE3GEH 5DDE1

ASHCROFT GC527F0242CD40IWL Μετατροπέας πίεσης +/-40 ίντσες Wc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3GEH Μοντέλο: GC527F0242CD40IWLCross Ref: 5DDE1
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
€1,463.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια+/- 0.5% πλήρης κλίμακα
DisplayΟθόνη με οπίσθιο φωτισμό 3 1/2 ψηφία LCD
Εμφάνιση μονάδωνΣτο Η20
Ηλεκτρικές συνδέσειςΓυναικείο αγωγό NPT 1/2 "
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Αντίσταση βρόχουΕξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Αξιολόγηση NEMA4X
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 140 F
Παραγωγή4 έως 20mA στα 12 έως 32 VDC
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 32 VDC
Εύρος πίεσης+/- 40 ίντσες τουαλέτα
Διαδικασία σύνδεσης1/4 "NPT Γυναίκα
Σειρά-40 έως 40 σε WC
Θερμικό σφάλμα+/- 0.03% πλήρης κλίμακα
Υγρό υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.981
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΣειράΤιμή
ASHCROFT GC527F0242CD4IW Μετατροπέας διαφορικής πίεσης 4 ίντσες Wc | AE3GEC 5DDD6 GC527F0242CD4IW0 έως 4 ίντσες. τουαλέτα0 έως 4 σε WC€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD8IW Μετατροπέας διαφορικής πίεσης 8 ίντσες Wc | AE3GED 5DDD7 GC527F0242CD8IW0 έως 8 ίντσες. τουαλέτα0 έως 8 σε WC€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD40IW μετατροπέας διαφορικής πίεσης 40in Wc | AE3GEE 5DDD8 GC527F0242CD40IW0 έως 40 ίντσες. τουαλέτα0 έως 40 σε WC€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD200IW Μορφοτροπέας πίεσης 0 έως 200 ίντσες Wc | AE3GEF 5DDD9 GC527F0242CD200IW0 έως 200 ίντσες. τουαλέτα0 έως 200 σε WC€1,463.66
Αισθητήρας πίεσης ASHCROFT GC527F0242CD8IWL +/- 8 ίντσες Wc | AE3GEG 5DDE0 GC527F0242CD8IWL+/- 8 ίντσες τουαλέτα-8 έως 8 σε WC€1,463.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT GC527F0242CD40IWL Μετατροπέας πίεσης +/-40 ίντσες Wc
€1,463.66 /μονάδα