Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT GC357MO2L41EW500 # G Μετατροπέας πίεσης / διακόπτης 0 έως 500 Psi | AE3GEN 5DDE6

ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Μετατροπέας/διακόπτης πίεσης 0 έως 500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3GEN Μοντέλο: GC357MO2L41EW500#GCross Ref: 5DDE6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€733.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας πίεσης / διακόπτης
Ακρίβεια+/- 1% πλήρης κλίμακα
DisplayLED 4 ψηφίων
Εμφάνιση μονάδωνPsi
Ηλεκτρικές συνδέσεις4 ακίδες M12
ΣτέγασηΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Αντίσταση βρόχουΕξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας.-4 έως 158 F
Παραγωγή4 έως 20mA στα 16 έως 36 VDC
Απαιτούμενη ισχύς16 έως 36 VDC
Διαδικασία σύνδεσης1/4 "NPT Αρσενικό κάτω
Σειρά0 έως 500 psi
Θερμικό σφάλμα+/- 0.1% πλήρης κλίμακα
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣειράΤιμή
ASHCROFT GC357MO2L41EW50 # G Μετατροπέας πίεσης / διακόπτης 0 έως 50 Psi | AE3GEJ 5DDE2 GC357MO2L41EW50 # Γ200 psi0 έως 50 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW100 # G Μετατροπέας πίεσης / διακόπτης 0 έως 100 Psi | AE3GEK 5DDE3 GC357MO2L41EW100 # Γ400 psi0 έως 100 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW150 # G Μετατροπέας πίεσης / διακόπτης 0 έως 150 Psi | AE3GEL 5DDE4 GC357MO2L41EW150 # Γ600 psi0 έως 150 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW300 # G Μετατροπέας πίεσης / διακόπτης 0 έως 300 Psi | AE3GEM 5DDE5 GC357MO2L41EW300 # Γ1200 psi0 έως 300 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW1000 # G Μετατροπέας πίεσης / διακόπτης 0 έως 1000 Psi | AE3GEP 5DDE7 GC357MO2L41EW1000 # Γ4000 psi0 έως 1000 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW1500 # G Μετατροπέας πίεσης / διακόπτης 0 έως 1500 Psi | AE3GEQ 5DDE8 GC357MO2L41EW1500 # Γ6000 psi0 έως 1500 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW3000 # G Μετατροπέας πίεσης / διακόπτης 0 έως 3000 Psi | AE3GER 5DDE9 GC357MO2L41EW3000 # Γ7500 psi0 έως 3000 psi€733.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Μετατροπέας/διακόπτης πίεσης 0 έως 500 Psi
€733.46 /μονάδα