ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106832 Σπρινγκ ελατήριο x Hd 2 x 8 In | AD6BAX 44U850

RAYMOND 106832 Die Spring x Hd 2 x 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6BAX Μοντέλο: 106832Cross Ref: 44U850

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€145.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠέθανε την άνοιξη
ΧρώμαΠράσινο
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΧρώμα
Για μέγεθος τρύπας2"
Για μέγεθος ράβδου1"
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.2"
Συνολικό μήκος8"
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου1116 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάExtra Heavy Duty

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.0275
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106104 Ελατήριο ελατηρίου x Hd 0.375 x 1 ίντσα - Πακέτο 10 | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 λίβρες / λεπτό.10€44.21
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106105 Σπρινγκ ελατήριο x Hd 0.375 x 1-1 / 4 In | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 λίβρες / λεπτό.1€4.71
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106107 Σπρινγκ ελατήριο x Hd 0.375 x 1-3 / 4 In | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 λίβρες / λεπτό.1€5.37
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106108 Ελατήριο ελατηρίου x Hd 0.375 x 2 In | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 λίβρες / λεπτό.1€5.99
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106112 Σπρινγκ ελατήριο x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 λίβρες / λεπτό.1€0.83
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106148 Ελατήριο ελατηρίου x Hd 0.375 x 12 In | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 λίβρες / λεπτό.1€30.71
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106204 Αντηλία ελατηρίου x Hd 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 λίβρες / λεπτό.1€4.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 106832 Die Spring x Hd 2 x 8 In
€145.41 /μονάδα