Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT G17MEK15F2300# Μετατροπέας 0 έως 300 Psi Έξοδος 1 έως 5vdc | ΑΕ4ΜΕΚ 5ΛΘ2

ASHCROFT G17MEK15F2300# Μετατροπέας 0 έως 300 Psi Έξοδος 1 έως 5vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MEK Μοντέλο: G17MEK15F2300#Cross Ref: 5LTH2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€282.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέα πίεσης
Ακρίβεια+/- 0.5% πλήρης κλίμακα
Συμβατό μεΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ηλεκτρικές συνδέσειςΘωρακισμένο καλώδιο
Στέγαση304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος μολύβδου36 "
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 257 F
Παραγωγή1 έως 5 VDC
Απαιτούμενη ισχύς9 έως 36 VDC
Διαδικασία σύνδεσης7 / 16-20 SAE Αρσενικό
Σειρά0 έως 300 psi
Θερμικό σφάλμα+/- 3% (-4 έως 185F)
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΑκρίβειαΣυμβατό μεΘερμοκρασία λειτουργίας.ΠαραγωγήΑπαιτούμενη ισχύςΕύρος πίεσηςΔιαδικασία σύνδεσηςΤιμή
ASHCROFT T27M0242EWVAC / 30 # GXCY Σύνθετο μετατροπέα Εύρος Vac έως 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% του SpanΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με ανοξείδωτο ατσάλι-40 έως 257 F4 έως 20 mA DC9 έως 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW30 # GXCY Πίεση μετατροπέα πίεσης 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% του SpanΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με ανοξείδωτο ατσάλι-40 έως 257 F4 έως 20 mA DC9 έως 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW60 # GXCY Πίεση μετατροπέα πίεσης 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% του SpanΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με ανοξείδωτο ατσάλι-40 έως 257 F4 έως 20 mA DC9 έως 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW100 # GXCY Πίεση μετατροπέα πίεσης 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% του SpanΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με ανοξείδωτο ατσάλι-40 έως 257 F4 έως 20 mA DC9 έως 36 VDC-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW200 # GXCY Πίεση μετατροπέα πίεσης 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% του SpanΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με ανοξείδωτο ατσάλι-40 έως 257 F4 έως 20 mA DC9 έως 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW300 # GXCY Πίεση μετατροπέα πίεσης 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% του SpanΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με ανοξείδωτο ατσάλι-40 έως 257 F4 έως 20 mA DC9 έως 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW500 # GXCY Πίεση μετατροπέα πίεσης 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% του SpanΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με ανοξείδωτο ατσάλι-40 έως 257 F4 έως 20 mA DC9 έως 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT G17MEK15F2300# Μετατροπέας 0 έως 300 Psi Έξοδος 1 έως 5vdc
€282.94 /μονάδα