Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT E2GB3CM0442FCX03F500# Pressure Transmitter, 500 Psi, 4 To 20Ma, Overmold Cable, 1/2 Inch Male Npt, Ip67 /Nema 4X | CN8YWV 797RW5

ASHCROFT E2GB3CM0442FCX03F500# Πομπός πίεσης, 500 Psi, 4 έως 20 Ma, Καλώδιο Overmold, Αρσενικό Npt 1/2 ίντσας, Ip67 /Nema 4X

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8YWV Model: E2GB3CM0442FCX03F500#Cross Ref: 797RW5
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
€867.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός πίεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
ASHCROFT G17M0215EW1000# Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 1000 PSI, 1 έως 5V Dc, 4-Pin M12 Connector | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000 #Πομπός πίεσης€297.92
ASHCROFT G17M0115EW1000# Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 1000 PSI, 1 έως 5V Dc, 4-Pin M12 Connector | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000 #Πομπός πίεσης€295.68
ASHCROFT G17MEK15EW1000# Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 1000 PSI, 1 έως 5V Dc, 4-Pin M12 Connector | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000 #Πομπός πίεσης€295.69
ASHCROFT G17MEK15M11000# Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 1000 PSI, 1 έως 5V Dc | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000#Πομπός πίεσης€264.98
ASHCROFT G17M0115M11000# Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 1000 PSI, 1 έως 5V Dc | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000 #Πομπός πίεσης€280.25
ASHCROFT G17M0215CD1000# Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 1000 PSI, 1 έως 5 V Dc, Din 43650 Form A Connector | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000 #Πομπός πίεσης€280.26
ASHCROFT G17M0115CD1000# Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 1000 PSI, 1 έως 5 V Dc, Din 43650 Form A Connector | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000 #Πομπός πίεσης€280.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT E2GB3CM0442FCX03F500# Πομπός πίεσης, 500 Psi, 4 έως 20 Ma, Καλώδιο Overmold, Αρσενικό Npt 1/2 ίντσας, Ip67 /Nema 4X
€867.98 /μονάδα