Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 451259SD4L15 # Μετρητής πίεσης 0 έως 15 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1 / 2in | AE6HEE 5RYA2

ASHCROFT 451259SD4L15# Μανόμετρο πίεσης 0 έως 15 Psi 4-1/2 ίντσα 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6HEE Μοντέλο: 451259SD4L15#Σταυρός: 5RYA2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€155.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+ /-0.5%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Dial Μέγεθος4.5 "
Τύπος μετρητήΔιαδικασία
Αποφοίτηση1 psi
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-50 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά0 έως 15 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΘερμοπλαστικό Cam Lock
Μικρότερη αποφοίτηση1 psi
Υλικό υποδοχής316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Υλικό σωλήνων316L από ανοξείδωτο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7695
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
ASHCROFT 451259SD04L30 # Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1 / 2in | AE6HEF 5RYA3 451259SD04L30 #5 psi0 έως 30 psi5 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L60 # Μετρητής πίεσης 0 έως 60 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1 / 2in | AE6HEG 5RYA4 451259SD04L60 #5 psi0 έως 60 psi5 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L100 # Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 4-1 / 2in | AE6HEH 5RYA5 451259SD04L100 #10 psi0 έως 100 psi1 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L160 # Μετρητής πίεσης 0 έως 160 Psi 4-1 / 2in | AE6HEJ 5RYA6 451259SD04L160 #20 psi0 έως 160 psi20 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L200 # Μετρητής πίεσης 0 έως 200 Psi 4-1 / 2in | AE6HEK 5RYA7 451259SD04L200 #20 psi0 έως 200 psi20 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L300 # Μετρητής πίεσης 0 έως 300 Psi 4-1 / 2in | AE6HEL 5RYA8 451259SD04L300 #50 psi0 έως 300 psi2 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L400 # Μετρητής πίεσης 0 έως 400 Psi 4-1 / 2in | AE6HEM 5RYA9 451259SD04L400 #50 psi0 έως 400 psi50 psi€155.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 451259SD4L15# Μανόμετρο πίεσης 0 έως 15 Psi 4-1/2 ίντσα 1/2 ίντσες
€155.66 /μονάδα