Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM10IWD Διαφορικό μετρητή | AE4JZR 5LB87

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM10IWD Διαφορικό μετρητή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JZR Μοντέλο: 451134EDRQMXV5CYLM10IWDCross Ref: 5LB87

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€167.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια+ /-3%
Περιβάλλον λειτουργίας περιβάλλοντος0 βαθμοί έως 170 βαθμοί
Υλικό σώματοςΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "NPT
Μέγεθος σύνδεσης NPT (In.)1/8
Βαθμολογία επαφών0.25A @ 175 VAC/DC
Dial MaterialΑνοξείδωτο Κολιέ
Dial Μέγεθος4-1 / 2 "
Υλικό διαφράγματοςBuna-N
Εύρος διαφορικής πίεσης0 έως 10 "WC
Ακρίβεια πλήρους κλίμακας (%)+/- 2
Υλικό εμβόλουTeflon
Μικρές διαστάσεις πίεσης0.25 "WC
Ονομαστική ολική πίεση35 psi
Τύπος ρελέSPDT, 0.25A@175VAC/DC
Τύπος κλίμακαςΠίεση
Υλικό σφραγίδαςBuna-N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΥλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΕύρος διαφορικής πίεσηςΥλικό εμβόλουΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID Διαφορικό μετρητή | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 15 psiPTFEBuna-N€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID Διαφορικό μετρητή | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 30 psiPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID Διαφορικό μετρητή | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 60 psiPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID Διαφορικό μετρητή | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 100 psiPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€253.80
Διαφορικό μετρητή ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 25 "WCPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD Διαφορικό μετρητή | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 50 "WCPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD Διαφορικό μετρητή | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 100 "WCPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€322.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM10IWD Διαφορικό μετρητή
€167.09 /μονάδα