Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 35W1005PH02LVAC Vacuum Gauge 30in Hg VAC to 0 1/4 inch NPT | AH3QVF 33ΗR30

ASHCROFT 35W1005PH02LVAC Μετρητής κενού 30 ιντσών Hg VAC έως 0 1/4 ίντσας NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QVF Μοντέλο: 35W1005PH02LVACCross Ref: 33hr30
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
€33.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής κενού
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος3.5 "
Τύπος μετρητήΚίνηση PowerFlex (TM)
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά30 έως 0 ίντσες. Hg
Υλικό αισθητήραΧαλκί
Μικρότερη αποφοίτηση0.5
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υγρό υλικόΟρείχαλκος / Χάλκινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 3-2-3%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής κενού
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Αποφοίτηση πρωτοβάθμιας σειράς Gauge: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μετρητήΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠρωτογενής εφαρμογήΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC Μετρητής κενού 30 Hg έως 0 3 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACΔοκιμή+ /-0.5%-Ποτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-30 "Hg Vac έως 0Γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα€325.26
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC Μετρητής κενού 30 Hg έως 0 4-1 / 2 ίντσες 1 / 4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACΔοκιμή+ /-0.25%-Ποτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-30 "Hg Vac έως 0Αρθρωτός χάλυβας€432.19
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC Μετρητής κενού 30 Hg έως 0 6 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACΔοκιμή+ /-0.25%-Ποτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-30 "Hg Vac έως 0Αρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Μετρητής κενού 30 Hg έως 0 3 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Δοκιμή+ /-0.5%NIST με δεδομέναΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-30 "Hg Vac έως 0Γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα€479.89
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Μετρητής κενού 30 Hg έως 0 4-1 / 2 ίντσες 1 / 4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Δοκιμή+ /-0.25%NIST με δεδομέναΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-30 "Hg Vac έως 0Αρθρωτός χάλυβας€573.27
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Μετρητής κενού 30 Hg έως 0 6 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4Δοκιμή+ /-0.25%NIST με δεδομέναΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-30 "Hg Vac έως 0Αρθρωτός χάλυβας€677.24
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Μετρητής κενού 30 Hg έως 0 2-1 / 2 ίντσες 1 / 4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACΔοκιμή+ /-1%-Πολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-30 "Hg Vac έως 0Ανοξείδωτο ατσάλι€153.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 35W1005PH02LVAC Μετρητής κενού 30 ιντσών Hg VAC έως 0 1/4 ίντσας NPT
€33.95 /μονάδα