Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 351009SW02LV/15# Gauge Compound 1/4 Inch NPT 1 Percent | AH3QXQ 33HT07

ASHCROFT 351009SW02LV/15# Σύνθετο μετρητή 1/4 ίντσας NPT 1 τοις εκατό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3QXQ Μοντέλο: 351009SW02LV/15#Cross Ref: 33HT07

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€166.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνθετο μετρητή
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος3.5 "
Τύπος μετρητήΚίνηση PowerFlex (TM)
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά30 έως 0 έως 15 ίντσες Hg/ Psi
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση1/0.5
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: σύνθετο μετρητή
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΑκρίβειαΧρώμα περιβλήματοςΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€157.07
ASHCROFT 351009SW02LXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 3-1 / 2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€174.17
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€165.56
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€182.86
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 15 Psi 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 15 PsiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€165.62
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€157.00
ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€153.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 351009SW02LV/15# Σύνθετο μετρητή 1/4 ίντσας NPT 1 τοις εκατό
€166.39 /μονάδα