Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 1188S Μανόμετρο Χαμηλό 4-1/2 ίντσα 1/2 ίντσα NPT | AH3BJW 31AA13

ASHCROFT 1188S Μανόμετρο Χαμηλό 4-1/2 ίντσα 1/2 ίντσα NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3BJW Μοντέλο: 1188SCross Ref: 31AA13
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
€1,878.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος4.5 "
Τύπος μετρητήΔείκτης μικρομέτρου
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΔιαδικασία
Σειράαπό 0 έως 100
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση1
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Αποφοίτηση πρωτοβάθμιας σειράς Gauge: 10

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕύρος πίεσηςΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
Μετρητής πίεσης ASHCROFT 1188S Χαμηλός 4-1 / 2 ίντσες 1/2 ίντσας NPT | AH3BJR 31AA09 1188SΜανόμετροαπό 0 έως 20-1€1,878.08
Μετρητής πίεσης ASHCROFT 1188S Χαμηλός 4-1 / 2 ίντσες 1/2 ίντσας NPT | AH3BJT 31AA10 1188SΜανόμετροαπό 0 έως 100-1€1,878.08
Μετρητής πίεσης ASHCROFT 1188S Χαμηλός 4-1 / 2 ίντσες 1/2 ίντσας NPT | AH3BJU 31AA11 1188SΣύνθετο μετρητή-30 έως 0 έως 30 ίντσες. H2O / In. Η2Ο1/1€1,878.08
Μετρητής πίεσης ASHCROFT 1188S Χαμηλός 4-1 / 2 ίντσες 1/2 ίντσας NPT | AH3BJV 31AA12 1188SΜανόμετρο-από 0 έως 605€1,878.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 1188S Μανόμετρο Χαμηλό 4-1/2 ίντσα 1/2 ίντσα NPT
€1,878.08 /μονάδα