Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διαδικασία μετρητή πίεσης ASHCROFT 1009A 1/4 ίντσας NPT Ασήμι | AH3BEZ 30ZZ83

ASHCROFT Διαδικασία μετρητή πίεσης 1009A 1/4 ίντσας NPT Silver

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3BEZ Μοντέλο: 1009ACross Ref: 30ZZ83

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€469.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος4.5 "
Τύπος μετρητήΔείκτης μικρομέτρου
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΔιαδικασία
Σειράαπό 0 έως 300
Υλικό αισθητήραΧαλκί
Μικρότερη αποφοίτηση2
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υγρό υλικόΟρείχαλκος / Χάλκινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.756
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΥγρό υλικόΤιμή
Διαδικασία ASHCROFT 1009A Vacuum Gauge 1/4 ιντσών NPT Silver | AH3BEQ 30ZZ75 1009AΜετρητής κενού30 έως 0 ίντσες. Hg0.2ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€490.18
Διαδικασία ASHCROFT 1009A Pressure Gauge 1/4 Inch NPT Silver | AH3BET 30ZZ77 1009AΣύνθετο μετρητή30 έως 0 έως 30 ίντσες Hg/ Psi1/0.5ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€485.23
Διαδικασία ASHCROFT 1009A Pressure Gauge 1/4 Inch NPT Silver | AH3BEU 30ZZ78 1009AΜανόμετροαπό 0 έως 150.1ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€485.23
Διαδικασία ASHCROFT 1009A Pressure Gauge 1/4 Inch NPT Silver | AH3BEY 30ZZ82 1009AΜανόμετρο0 έως 160 psi2ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€469.78
Διαδικασία μετρητή πίεσης ASHCROFT 1009A 1/4 ίντσας NPT Ασήμι | AH3BFA 30ZZ84 1009AΜανόμετροαπό 0 έως 4005ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€469.78
Διαδικασία ASHCROFT 1009S Vacuum Gauge 1/4 ιντσών NPT Silver | AH3BFD 30ZZ87 1009SΜετρητής κενού30 έως 0 ίντσες. Hg0.2Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€807.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT Διαδικασία μετρητή πίεσης 1009A 1/4 ίντσας NPT Silver
€469.78 /μονάδα