Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASG JERGENS AD14RA1 Air Nut Runner 3/8in Sq Auto Shut Off | AH9PRV 40TR02

ASG JERGENS Αυτόματη απενεργοποίηση AD14RA1 Air Nut Runner 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9PRV Μοντέλο: AD14RA1Cross Ref: 40TR02
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
€4,600.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας Air Nut
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
CFM @ Πλήρες φορτίο21.0
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Σύστημα ΜετάδοσηςΚίνηση αέρα / Αυτόματη απενεργοποίηση
Δωρεάν ταχύτητα600 rpm
επικεφαλής Πλάτος2"
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα5 / 16 "
Συνολικό μήκος13.156 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής124 ίντσες-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7216
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Βάση προς την κορυφή: 1-7 / 8 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASG JERGENS Αυτόματη απενεργοποίηση AD14RA1 Air Nut Runner 3/8 ιντσών
€4,600.29 /μονάδα