Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 238210-032-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8

ASCO VALVES 238210-032-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120/110vac 60/50 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WBY Μοντέλο: 238210-032-D*Cross Ref: 1AKJ8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€244.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρωμα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρική σύνδεση18 "Μόλυβδος
Κράτηση VA16
Hz50/60
Εισαγωγή VA30
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Τάση110 / 120 VAC
Watts6.1/8.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίβλημα πηνίουΚατηγορία μόνωσης πηνίουHzΑξιολόγηση NEMAΤάσηWattsΤιμή
ASCO VALVES 099257-005-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5 099257-005-Δ *Γενικός σκοπός No Junction BoxF601120 VAC20€500.94
ASCO VALVES 238810-032-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6 238810-032-Δ *Στεγανό κουτί διασταύρωσηςH50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.1€573.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 238210-032-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120/110vac 60/50 Hz
€244.52 /μονάδα