Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 238810-032-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6

ASCO VALVES 238810-032-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120/110v 60/50 10.1w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WBW Μοντέλο: 238810-032-D*Cross Ref: 1AKJ6
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
€573.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρωμα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρική σύνδεση18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Τάση110 / 120 VAC
Watts10.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4028
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίβλημα πηνίουΚατηγορία μόνωσης πηνίουHzΑξιολόγηση NEMAΤάσηWattsΤιμή
ASCO VALVES 099257-005-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5 099257-005-Δ *Γενικός σκοπός No Junction BoxF601120 VAC20€500.94
ASCO VALVES 238210-032-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8 238210-032-Δ *Στεγανό κουτί διασταύρωσηςF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1€244.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 238810-032-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120/110v 60/50 10.1w
€573.89 /μονάδα