Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο ARO M513LR Valve 3/8 In | AE2TTZ 4ZJ91

ARO Εγχειρίδιο M513LR Valve 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2TTZ Μοντέλο: M513LRCross Ref: 4ZJ91
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
€285.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΕγχειρίδιο περιστροφικού μοχλού
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM4.3
Συντελεστής όγκου2.0
σύνδεσηNPT
Μέγιστη. Πίεση140 psi
συνολικό ύψος4 9 / 32 "
Συνολικό μήκος3"
συνολικό πλάτος3"
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΘερμ. ΕύροςΣυντελεστής όγκουΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Εγχειρίδιο ARO E512LM Valve 1/4 In | AB9XMC 2G541 E512LM1 / 4 "Μοχλός / Εγχειρίδιο26-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.7150 psi3.875 "5.187 "€328.03
Εγχειρίδιο ARO M514LR Valve 1/2 In | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Εγχειρίδιο περιστροφικού μοχλού4.315 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€305.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO Εγχειρίδιο M513LR Valve 3/8 In
€285.21 /μονάδα