Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο ARO E512LM Valve 1/4 In | AB9XMC 2G541

ARO Εγχειρίδιο E512LM Valve 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XMC Μοντέλο: E512LMCross Ref: 2G541
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
€328.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΜοχλός / Εγχειρίδιο
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM26
Συντελεστής όγκου0.7
σύνδεσηNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
συνολικό ύψος3.875 "
Συνολικό μήκος5.187 "
συνολικό πλάτος1.75 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΘερμ. ΕύροςΣυντελεστής όγκουΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Εγχειρίδιο ARO M513LR Valve 3/8 In | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Εγχειρίδιο περιστροφικού μοχλού4.315 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€285.21
Εγχειρίδιο ARO M514LR Valve 1/2 In | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Εγχειρίδιο περιστροφικού μοχλού4.315 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€305.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO Εγχειρίδιο E512LM Valve 1/4 In
€328.03 /μονάδα