ARO Χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου αέρα 4 θέσεων, 3 θέσεων


Οι χειροκίνητες βαλβίδες ελέγχου αέρα ARO 4 κατευθύνσεων, 3 θέσεων είναι πνευματικές βαλβίδες που παρέχουν έλεγχο της κατεύθυνσης και της ροής του πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα. Χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν ακριβή έλεγχο των πνευματικών συστημάτων, όπως η κατασκευή, η συναρμολόγηση, ο αυτοματισμός και ο χειρισμός υλικών. ...Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τύπος βαλβίδας αέρα: 4-way, 3-position , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Σύνδεση: NPT
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΘερμ. ΕύροςΣυντελεστής όγκουΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M514LR
1 / 2 "Εγχειρίδιο περιστροφικού μοχλού4.315 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€305.59
B
E512LM
1 / 4 "Μοχλός / Εγχειρίδιο26-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.7150 psi3.875 "5.187 "€328.03
C
M513LR
3 / 8 "Εγχειρίδιο περιστροφικού μοχλού4.315 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€285.21

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτές οι χειροκίνητες βαλβίδες ελέγχου αέρα ARO 4 κατευθύνσεων, 3 θέσεων διαθέτουν παξιμάδια στερέωσης πάνελ για εύκολη εγκατάσταση.
  • Προσφέρουν ρυθμούς ροής έως και 85 cfm.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είδους σύνδεση έχουν αυτές οι χειροκίνητες βαλβίδες ελέγχου αέρα;

Αυτές οι βαλβίδες έχουν σύνδεση με σπείρωμα NPT για αντοχή σε διαρροές.

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτών των χειροκίνητων βαλβίδων ελέγχου αέρα;

Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 180 βαθμούς F.

Ποια είναι η πίεση λειτουργίας αυτών των χειροκίνητων βαλβίδων ελέγχου αέρα 4 κατευθύνσεων ARO 3 θέσεων;

Μπορούν να λειτουργήσουν σε πιέσεις έως 150 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;